10TX65WX200L スベリ止め 王寺ゴム製作所 02928812

10TX65WX200L スベリ止め 王寺ゴム製作所 02928812
10TX65WX200L スベリ止め 王寺ゴム製作所 02928812

スベリ止め

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02928812
品番
10TX65WX200L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

滑落防止用ゴムマット「スベリ止め」
フォークリフトや作業台、トラック荷台など、滑りやすい場所に貼るだけで安全性を向上。
裏面テープ付きで簡単に設置でき、しっかりグリップして転倒・滑落を防止します。

用途
工場・倉庫・車両など幅広い用途に対応
長さ(mm)
200
幅(mm)
65
厚さ(mm)
10
注意
※1セット(5枚入り)です。寸法は厚み10mm(イボ突起部含む)X幅65mmX長さ200mmです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする