アルベ(チトセ)
パンツ[男]
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
性別
男性用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全9種類を絞り込む
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
79
95
100
105
115
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
W70
W73
W79
W95
W100
W105
W115
ヒップ(cm)
選択してください
91
94
100
116
121
126
136
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02922740
KM8383
グレー
W115
115
29.5
136
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02922986
KM8383
ブラック
W73
73
23.5
94
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02923589
KM8383
ブラック
W70
70
23
91
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02924280
KM8383
ネイビー
W100
100
28
121
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02924578
KM8383
ネイビー
W79
79
24.5
100
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02925321
KM8383
ブラック
W115
115
29.5
136
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02926030
KM8383
ブラック
W105
105
28.5
126
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02926258
KM8383
ブラック
W79
79
24.5
100
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
02926371
KM8383
ブラック
W95
95
27.5
116
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください