製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
W115
W115
W73
W70
W100
W79
W105
W95
色
ブラック
グレー
ブラック
ネイビー
ウエスト(cm)
115
115
73
70
100
79
105
95
ヒップ(cm)
136
136
94
91
121
100
126
116
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02925321
品番
KM8383
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
W115
ウエスト(cm)
115
股上(cm)
29.5
ヒップ(cm)
136
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、前半裏
混率(%)
TWヘリンボーン(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(90)
機能
細め仕様、ノータック
性別
男性用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。