アルベ(チトセ)
パンツ[男]
ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。
仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80~84
機能
防汚、抗菌防臭
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
109
性別
男性用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925488
RW0026
¥
8,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください