曜日別特売
RW0026 パンツ[男] アルベ(チトセ) 02925488

製品画像

RW0026 パンツ[男] アルベ(チトセ) 02925488
RW0026 パンツ[男] アルベ(チトセ) 02925488

パンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02925488
品番
RW0026
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

ほどよいカジュアル感があるオーバージャケット。
下のボタンは留めない着こなしがおすすめ。

仕様
両脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろゴム
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ヘビーサテン(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
80~84
機能
防汚、抗菌防臭
股上(cm)
31.5
ヒップ(cm)
109
性別
男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする