八幡ねじ
ホースバンドつまみ黒
樹脂製のつまみで締付が簡単です。家庭での使用にもおすすめです。
用途
給水ホースや自動車エンジン部、ガス管などに使用。
トラスコ品番
521-9552
材質
SUS304(バンド)、鉄(ねじ)、ABS樹脂(つまみ)
表面処理(ねじ部)
ユニクロめっき
最小径(Φmm)
25
最大径(Φmm)
40
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.7±0.2
内容量
1箱(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02928340
4944825554781
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください