4944825554781 ホースバンドつまみ黒 八幡ねじ 02928340

代表画像

4944825554781 ホースバンドつまみ黒 八幡ねじ 02928340
4944825554781 ホースバンドつまみ黒 八幡ねじ 02928340
4944825554781 ホースバンドつまみ黒 八幡ねじ 02928340
4944825554781 ホースバンドつまみ黒 八幡ねじ 02928340

ホースバンドつまみ黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
02928340
品番
4944825554781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

樹脂製のつまみで締付が簡単です。家庭での使用にもおすすめです。

用途
給水ホースや自動車エンジン部、ガス管などに使用。
トラスコ品番
521-9552
材質
SUS304(バンド)、鉄(ねじ)、ABS樹脂(つまみ)
表面処理(ねじ部)
ユニクロめっき
最小径(Φmm)
25
最大径(Φmm)
40
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.7±0.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする