曜日別特売

ポロシャツ[兼用]

ポロシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)ポロシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)ポロシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)ポロシャツ[兼用] - アルベ(チトセ)

1本タックの襟で表情を持たせたシンプルな一着。
ゆとりのあるシルエットで心地よい着用感です。

仕様
左胸ポケット、両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922889RW0020ネイビーL502876
¥6,600
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
02924219RW0020ブラックLL51.528.578
¥6,600
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
02924526RW0020ネイビーLL51.528.578
¥6,600
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
02924998RW0020ブラックL502876
¥6,600
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする