マルチローラーリニアガイドレールスリムタイプ
キャリッジに自社設計のマルチローラーを使用しているため様々な方向の荷重を受けても動きが滑らかです。
200mm/sで、100mmを30万回往復する試験を実施しています。
ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
ガイドレールの幅が13mmのスリムタイプです。
- 用途
- 医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器
- 仕様
- 試験結果:メーカー30万回往復試験クリア
- 材質
- アルミニウム合金
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※レールの取付穴と両端は素地です。機構部品 の新着商品
カテゴリ




























