Wet Club 靴下ショート

Wet Club 靴下ショート - COVER WORK(カバーワーク)Wet Club 靴下ショート - COVER WORK(カバーワーク)Wet Club 靴下ショート - COVER WORK(カバーワーク)Wet Club 靴下ショート - COVER WORK(カバーワーク)

冬のレジャーや寒冷地での作業に最適な、防寒性抜群のクロロプレンソックス。
ウェットスーツなどにも使用される高い保温性を持つクロロプレン素材を使用し、冷たい外気から足元をしっかり守ります。
さらに、ムレにくくズレにくい構造で長時間の着用も快適。
足裏にはすべり止め加工を施すことで安定感を生み、アクティブな動きにも対応します。

色
ブラック
サイズ
LL
素材
【本体】クロロプレンゴム、ポリエステル、【すべり止め】PET
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02922469FT-2501
¥599
¥659(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする