曜日別特売

ホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー)

ホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー) - ホワイトウルフホワイトウルフ ロックオングレネード(防犯スプレー) - ホワイトウルフ

オフィスや店舗の緊急避難用に!信頼のブランド「ホワイトウルフ」製の空間噴射型(グレネード)催涙スプレーです。スプレートップを押し込むとロックがかかり、手を離しても催涙ガスが出続けます。狙いを定める必要がなく、霧状ガスが空間内に広がるため、室内侵入時や複数犯相手でも確実に相手の動きを抑制します。起動してすぐに退避することで、安全に現場から逃げる時間を生み出します。操作が簡単でパニック時にも扱いやすく、現場の防災・防犯備蓄に最適です。

成分
催涙:OCガス(唐辛子エキス含有量:10%~15%)
サイズ
全長:約13cm 直径:約3.5cm※最大
タイプ
発射:噴霧発射(スプレートップを押し込むと、上向きにまっすぐ霧状に噴射されます)
噴射時間(秒)
約20※使い切り
内容量
1本(60cc)
注意
※本品は使い切りタイプです。
※缶上部のスプレートップを押し込みロックがかかると、手を放しても上向きにまっすぐ催涙ガスが噴射され続けます。室内等で起動後、速やかに退避してください。
※一般的なスプレー缶と同様に、使用期限の目安は約2年間です。
※【重要】 直射日光の当たる場所や、夏場の車内、暖房器具の近く(40℃以上になる場所)には絶対に放置しないでください。缶が破裂する危険性があります。
※【重要】 本製品は飛行機への持ち込み、および航空便での輸送はできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02934947FOX-G2
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする