掲示ができる「ポリカ防御盾」

掲示ができる「ポリカ防御盾」 - 三和製作所掲示ができる「ポリカ防御盾」 - 三和製作所掲示ができる「ポリカ防御盾」 - 三和製作所

軽量設計で片手持ち可能。
高強度ポリカーボネート製。
普段は案内板、いざというときは防御盾。
A4サイズチラシ対応。

セット内容
盾、スタンド
材質
盾:ポリカーボネート、スタンド:スチール粉体塗装
質量(g)
盾:536、スタンド:404
寸法(cm)
盾:23×31.7、スタンド:14×13×19
内容量
1個
注意
※セット内容は変更になる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0580403700362469
¥11,980
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする