蓄光ダイヤル キーボックス
夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。
鍵・カード・小物をまとめて収納できます。
- 用途
- ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
- 付属品
- 取付ビス、取付クランプセット、スリーブ
- 材質
- ABS
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 136
- ロック
- 4ダイヤル式
- 内径(cm)
- 10×8
- 外径(cm)
- 11.5×9.5×4
- 内容量
- 1個
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。
南京錠・鍵 の新着商品
カテゴリ


































