トライメイト
蓄光ダイヤル キーボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02935392
品番
TR-KBD005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
夜間も見やすい蓄光ダイヤルキーボックスです。
鍵・カード・小物をまとめて収納できます。
用途
ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品
取付ビス、取付クランプセット、スリーブ
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
136
ロック
4ダイヤル式
内径(cm)
10×8
外径(cm)
11.5×9.5×4
注意
※本品は雨のあたる屋外では使用しないでください。設定された番号は必ず記録し、保存してください。
※可変された番号を忘れると解錠できません。
※本品は盗難を保証する商品ではございません。お客様自身の判断でご使用ください。