すたこらさんソフト05 左

すたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコすたこらさんソフト05 左 - アスティコ

ストレッチ性のあるゴムスポンジで、やさしい履き心地。
大きく開く履き口で脱ぎ履きらくらく。
面ファスナーで容易に着脱できます。
片足約145g(23.0/23.5cmの場合)の軽量設計。
つま先の反り上がりがつまずきを防止。
つま先、かかとをガードするトゥキャップとヒールカウンター。
かかとには着用をサポートする指リング付。
衝撃吸収・屈曲性に優れた靴底。
反射材採用で、夜道も安心。

材質
ポリエステル×ゴムスポンジ 底材:合成底
質量(g)
片足重量:約145g(23.0/23.5cm)
足囲
3E
内容量
1個
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0293558622.0~22.5cmブラックブラック22.0~22.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293562924.0~24.5cmブラックブラック24.0~24.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293563823.0~23.5cm ネイビーネイビー23.0~23.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293565623.0~23.5cmブラックブラック23.0~23.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293567226.0~26.5cmブラックブラック26.0~26.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293576926.0~26.5cmグレーグレー26.0~26.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293579622.0~22.5cmグレーグレー22.0~22.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293584827.0~27.5cm ネイビーネイビー27.0~27.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293588226.0~26.5cm ネイビーネイビー26.0~26.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293590022.0~22.5cm ネイビーネイビー22.0~22.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293596125.0~25.5cmグレーグレー25.0~25.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293597925.0~25.5cmブラックブラック25.0~25.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293599725.0~25.5cm ネイビーネイビー25.0~25.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293603124.0~24.5cmグレーグレー24.0~24.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293604027.0~27.5cmグレーグレー27.0~27.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293609227.0~27.5cmブラックブラック27.0~27.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293618923.0~23.5cmグレーグレー23.0~23.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
0293623224.0~24.5cm ネイビーネイビー24.0~24.5cm
¥3,800
¥3,798
¥4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする