22.0~22.5cmブラック すたこらさんソフト05 左 アスティコ 02935586

すたこらさんソフト05 左

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ブラック
サイズ22.0~22.5cm
内容量1個注文コード02935586品番22.0~22.5cmブラック
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ストレッチ性のあるゴムスポンジで、やさしい履き心地。
大きく開く履き口で脱ぎ履きらくらく。
面ファスナーで容易に着脱できます。
片足約145g(23.0/23.5cmの場合)の軽量設計。
つま先の反り上がりがつまずきを防止。
つま先、かかとをガードするトゥキャップとヒールカウンター。
かかとには着用をサポートする指リング付。
衝撃吸収・屈曲性に優れた靴底。
反射材採用で、夜道も安心。

色
ブラック
サイズ
22.0~22.5cm
材質
ポリエステル×ゴムスポンジ 底材:合成底
質量(g)
片足重量:約145g(23.0/23.5cm)
足囲
3E

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする