一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG
耳を塞がないため長時間装着していても耳への負担を減らすことができます。また、周囲の音も遮られることがないため、より自然により安全にご使用いただけます。Bluetooth5.2搭載、約2時間の充電で、連続音楽再生約10時間が可能。音量操作、再生停止などのボタン操作に対応しています。
- 付属品
- 充電用USB-A-Cケーブル
- 質量(g)
- パッケージ質量:90
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- パッケージ寸法:120×180×50
- 充電時間(時間)
- 約2(Type-C)
- 防水性
- IPX4
- Bluetooth
- Bluetooth5.2
- 再生時間(時間)
- 連続約10
- 内容量
- 1台
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ










![イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA イヤーカフ型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141387-261106-04.jpg)
![オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141518-261106-04.jpg)











![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141202-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141448-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 USB Type-Cコネクタ ステレオイヤホン [レッド] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141317-261106-02.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ピンク] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141482-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ブラック] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141457-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ベージュ] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141211-261106-04.jpg)
![アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA アクティブノイズキャンセリング搭載 完全ワイヤレスイヤホン [ホワイト] PGA](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07141220-261106-04.jpg)