曜日別特売
BL-145 一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG カシムラ 02936286

BL-145 一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG カシムラ 02936286
BL-145 一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG カシムラ 02936286
BL-145 一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DG カシムラ 02936286

一体型オープンウェアラブルステレオイヤホン DGBL-145

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02936286
品番
BL-145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

耳を塞がないため長時間装着していても耳への負担を減らすことができます。また、周囲の音も遮られることがないため、より自然により安全にご使用いただけます。Bluetooth5.2搭載、約2時間の充電で、連続音楽再生約10時間が可能。音量操作、再生停止などのボタン操作に対応しています。

付属品
充電用USB-A-Cケーブル
質量(g)
パッケージ質量:90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
パッケージ寸法:120×180×50
充電時間(時間)
約2(Type-C)
防水性
IPX4
Bluetooth
Bluetooth5.2
再生時間(時間)
連続約10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする