近与
安心安定茶碗
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
薄紅藤色
ダークブラウン
薄紅藤色
ブラックブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02935471
品番
77752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ごはんがつきにくい
安定を配慮した茶碗
落としても割れない安心安定茶碗
ごはんがつきにくく、残さず食事
電子レンジあたため・食器洗浄機 OK
実用新案取得済み
用途
お子さまに・ご高齢の方・お体の不自由な方に。
色
薄紅藤色
材質
ポリプロピレン
本体寸法(mm)
72×116×116
本体質量(g)
60
目安容量(g)
160