2Pゴムプラグ

2Pゴムプラグ - タイカツ

電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・125V対応の電源接続用品です。

用途
電気機器への電源接続に。
タイプ
丸型
電圧(V)
125
本体寸法(mm)
72×75×30
本体質量(g)
30
容量(A)
15
コンセント
1口
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0293717825450
オープン
¥399
¥439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする