タイカツ
2Pゴムプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02937178
品番
25450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・125V対応の電源接続用品です。
用途
電気機器への電源接続に。
タイプ
丸型
電圧(V)
125
本体寸法(mm)
72×75×30
本体質量(g)
30
容量(A)
15
コンセント
1口