DC2.1Φプラグ付コード

DC2.1Φプラグ付コード - 共立電子産業DC2.1Φプラグ付コード - 共立電子産業DC2.1Φプラグ付コード - 共立電子産業DC2.1Φプラグ付コード - 共立電子産業DC2.1Φプラグ付コード - 共立電子産業

DC2.1Φプラグ付きケーブルです。ケーブル長:1.8m(プラグ含)。定格:300V 3A、ケーブル太さ:AWG24

材質
PVC
ケーブル長(m)
1.8
電気定格
DC300V3A
電線色
黒白平行線
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグ径(Φmm)
(内径)2.1、(外径)5.5
内容量
1本
注意
※樹脂部分の形状やデザイン、材質等が予告なく変更される場合がありますのでご了承ください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02937117#1-2
オープン
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする