18V コンパクトレシプロソー

18V コンパクトレシプロソー - DEWALT

上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。

用途
木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。
付属品
TSTAKタイプキットボックス
トラスコ品番
685-1475
ストローク(mm)
28.6
本体寸法(mm)
335
切断能力(mm)
塩ビパイプ:130、金属管:100
切断能力(mm)木材
280
バッテリー容量(Ah)
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
ストローク数(min-1)
0-2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02965546DCS367NT-XJ
55,000
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする