DEWALT
18V コンパクトレシプロソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02965546
品番
DCS367NT-XJ
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。
用途
木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。
付属品
TSTAKタイプキットボックス
トラスコ品番
685-1475
ストローク(mm)
28.6
本体寸法(mm)
335
切断能力(mm)
塩ビパイプ:130、金属管:100
切断能力(mm)木材
280
バッテリー容量(Ah)
ー
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
ー
ストローク数(min
-1
)
0-2900
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電池パック・充電器は別売です。