ULLMAN
LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール
フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。
便利な側面スイッチでLEDライトが暗所での作業を照らします。
マグネットで最大約2.3kgまで持ち上げ可能です。
用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3858
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
645
吸着力(N)
22.5
吊上能力(kg)
2.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02963787
16MLT
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください