16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787

16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787
16MLT LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール ULLMAN 02963787

LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール16MLT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02963787
品番
16MLT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。
便利な側面スイッチでLEDライトが暗所での作業を照らします。
マグネットで最大約2.3kgまで持ち上げ可能です。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3858
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
645
吸着力(N)
22.5
吊上能力(kg)
2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする