曜日別特売

MODbox ツールトートバッグ

MODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールトートバッグ - KLEIN TOOLS

MODboxの他の構成部品と連結でき、片手で簡単にロックを解除して取り外せます。
合計33個のポケットを備えており、工具や装備を最大限に収納できます。
頑丈で硬い持ち手が付いており、安定した握り心地で持ち運びが可能です。
ヘッドライト用ブラケットを装備しており、別売りのライトを取り付けることでバッグの内側や周囲を照らせます。
耐久性と耐水性に優れた1680デニールの高密度ナイロン素材を使用しています。
側面にあるファスナー付きのポケットには、小さな部品や工具を分けて保管できます。
クッション性の高い肩掛けベルトが付属しており、持ち運び時の負担を軽減します。
底部は完全に成形されており、水濡れや汚れなどの厳しい環境から中身を保護します。
一般的な絶縁テープのロールをまとめて通せるテープループが付いています。
金属製のメジャーホルダーを装備しています。

用途
工具類の運搬
付属品
パッド付きショルダーベルト
トラスコ品番
728-1696
材質
本体:1680デニール バリスティック織、底部:硬質ポリプロピレン
色
ブラック/オレンジ
耐荷重(kg)
22.7
外寸法・高さ(mm)
419
外寸法・奥行(mm)
229
外寸法・間口(mm)
432
内容量
1個
注意
※最大積載重量は22.7kg(50ポンド)です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296563262202MB
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする