曜日別特売

MODbox ツールバッグ

MODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLSMODbox ツールバッグ - KLEIN TOOLS

MODboxの他の構成部品と連結でき、片手で簡単に取り外せます。
工具や装備を最大限に収納できる28個のポケットを備え、上部は開いた状態を保持できる幅広のフレーム構造です。
耐久性と耐水性に優れた1680デニールの高密度ナイロン素材で作られています。
ヘッドライト用ブラケットを装備しており、別売りのライトを取り付けることでバッグ内部や周囲を照らせます。
底部は完全に成形されており、地面の汚れや水濡れから中身を守ります。
クッション性の高い肩掛けベルトと持ち手が付いており、持ち運びに便利です。
外側にはメッシュポケットと金属製のメジャーホルダーが付いています。

用途
工具類の運搬
付属品
パッド付きショルダーベルト
トラスコ品番
728-1702
材質
本体:1680デニール バリスティック織、底部:硬質ポリプロピレン
色
ブラック/オレンジ
耐荷重(kg)
22.7
外寸法・高さ(mm)
381
外寸法・奥行(mm)
229
外寸法・間口(mm)
389
内容量
1個
注意
※最大積載重量は22.7kg(50ポンド)です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0296619262203MB
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする