曜日別特売

”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター

”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター - Viking Arm”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター - Viking Arm”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター - Viking Arm”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター - Viking Arm”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター - Viking Arm”バイキングアーム” サクションリフター用アダプター - Viking Arm

バイキングアームのリフティングプレートに取り付けることでサクションリフターのハンドルを安定して支持できます。
サクションリフターと併用する事で、ガラスやタイル、鏡などの安定した施工や、爪を差し込むクリアランスがない場合でも持ち上げることが可能になります。
配管やパイプなど丸棒状のワークの設置や支持、レベル調整にも適した形状です。

トラスコ品番
728-8382
材質
ポリアミド
幅(mm)
95
高さ(mm)
31
奥行(mm)
70
内容量
1個
注意
※バイキングアーム本体は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962116VA0657
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大工道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする