角利(角利産業)
木釘バリューパック 小A 300本入
天然木製木釘300本入り、鉋がけも可能な隠し釘仕様パック
用途
木材接合用
材質
天然木
全長(mm)
約45
直径(Φmm)
(根元)約4.7
先端径(Φmm)
約2.2
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04880972
53994
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください