いたわりエコ手すりディンプル直棒エンドブラケット

いたわりエコ手すりディンプル直棒エンドブラケット - OMSORG(オムソリ)いたわりエコ手すりディンプル直棒エンドブラケット - OMSORG(オムソリ)

天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
縦横兼用の手すりでカットして長さの調節ができます。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
玄関口などに。
縦横兼用。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
セット内容
エンドブラケット2個、ABS樹脂製カバー2個、受け座固定ねじ6本(Φ40×40mm)
材質
丸棒:天然木(ゴム集成材)、ブラケット:亜鉛ダイカスト
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
74.5
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 115 005
内容量
1箱
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02962019SO-TD3-800735-5516815
¥5,700
¥5,198
¥5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
02963532SO-TD3-600735-5515615
¥4,400
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
02966131SO-TD3-400735-5514415
¥3,900
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする