OMSORG(オムソリ)
いたわりエコ手すりディンプル直棒エンドブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
815
415
615
815
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
02962019
品番
SO-TD3-800
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
天然木の棒にディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げています。
縦横兼用の手すりでカットして長さの調節ができます。
生産物対人保障責任保険付商品です。
介護保険住宅改修対象商品です。
用途
玄関口などに。
縦横兼用。
ご年配の方々の歩行する場所などに。
トラスコ品番
735-5516
全長(mm)
815
セット内容
エンドブラケット2個、ABS樹脂製カバー2個、受け座固定ねじ6本(Φ40×40mm)
材質
丸棒:天然木(ゴム集成材)、ブラケット:亜鉛ダイカスト
厚さ(mm)
35
高さ(mm)
74.5
エコマーク認定
認定
耐荷重(kg)
80
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
06 115 005