エッシェンバッハ
アイルーペ
瞼に挟んで使用します。
フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。
軽量で口径が大きく見やすいです。
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。
用途
時計などの修理・加工に。
宝石鑑定などに。
トラスコ品番
717-5913
材質
レンズ:PXM光学樹脂
全高(mm)
25
レンズ径(Φmm)
25
倍率(倍)
10
外径(mm)
38
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02966176
1124-110
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください