1124-110 アイルーペ エッシェンバッハ 02966176

アイルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966176
品番
1124-110
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

瞼に挟んで使用します。
フレーム内部に空気抜きの穴があり、レンズ内面が曇りにくい構造です。
軽量で口径が大きく見やすいです。
時計技術者、宝石鑑定者に愛用されてきたルーペです。

用途
時計などの修理・加工に。
宝石鑑定などに。
トラスコ品番
717-5913
材質
レンズ:PXM光学樹脂
全高(mm)
25
レンズ径(Φmm)
25
倍率(倍)
10
外径(mm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする