ULLMAN
クロー ピックアップツール
フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。
用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3860
材質
本体:ステンレス
全長(mm)
613
吸着力(N)
8.8
吊上能力(kg)
0.9
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02964521
NO.16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください