NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521

NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521
NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521
NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521
NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521
NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521
NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521
NO.16 クロー ピックアップツール ULLMAN 02964521

クロー ピックアップツールNO.16

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02964521
品番
NO.16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3860
材質
本体:ステンレス
全長(mm)
613
吸着力(N)
8.8
吊上能力(kg)
0.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする