曜日別特売

ソルダーポット

ソルダーポット - goot(太洋電機産業)

ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での作業が可能
ウレタン線、コネクタ、太いリード線、大型端子などの比較的大きな部品の予備はんだに適しています。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付

長さ(mm)
ツボ:36
内径(Φmm)
ツボ:36
消費電力(W)
130
定格電圧(V)
100 AC(50/60Hz)
制御方式
時間比例制御方式
温度(℃)
ツボ:270~530
電源コード(m)
1.3(3芯コード・アースピンプラグ)
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解はんだ量(g)
最大:約300
溶解所要時間
はんだ:約10分(ボリュームMax.設定時)
内容量
1個
注意
※<注意・使用条件>>
※重量はコードを除きます。
※センサーフィードバック式ではないため、10%程度の温度差が生じる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967978POT-21C
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする