曜日別特売

角型はんだ槽

角型はんだ槽 - goot(太洋電機産業)

POT-300Cは、大型部品に対応可能な高さ110mm(内寸)の深型はんだ槽です。
制御部とツボ部が分離できるので、装置への組み込みが簡単です。
鉛フリーはんだ対応の鋳鉄ツボを採用。
2つのデジタルディスプレイにより、設定温度と測定温度が同時に確認できます。
正確な温度管理を実現するPID制御。
PID制御により、はんだの温度と設定温度は、ほとんど偏差を生じません。

用途
熱負荷の大きなバスバーのはんだメッキなどに。
トラスコ品番
739-4686
材質
ツボ:鋳鉄
電源(V)
単相200 AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
電源コード(m)
3(3芯コードプラグなし)
ヒーター
シースーヒーター
設定温度(℃)
400
消費電力(kW)
2
コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×122×260
溶解はんだ量(kg)
約20
RoHS指令(10物質対応)
対応
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×110×130
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
415×215×257
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05848487POT-300C
オープン
¥799,800
¥879,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする