チャージングスケール
IPX5取得の高い防水機能です。
高精度ストレインゲージで正確な測定が可能です。
ケースから取り外して使用可能です。
使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久です。
- 用途
- エアコン取付時のフロンガス封入量の測定
フロンガス回収作業時に於ける回収ガス量の測定
- 付属品
- ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバー
- トラスコ品番
- 660-9604
- 幅(mm)
- 265
- 寸法(mm)
- 秤台:265×265
- 高さ(mm)
- 45
- 奥行(mm)
- 265
- 電源(V)
- 100
- 測定単位
- 5/10g
- 測定精度(%)
- ±0.5
- 計量範囲
- 100kg
- 内容量
- 1台
空調配管工具 の新着商品
カテゴリ
























