BS-503 チャージングスケール BBKテクノロジーズ 02963218

BS-503 チャージングスケール BBKテクノロジーズ 02963218
BS-503 チャージングスケール BBKテクノロジーズ 02963218
BS-503 チャージングスケール BBKテクノロジーズ 02963218

チャージングスケールBS-503

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02963218
品番
BS-503
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

IPX5取得の高い防水機能です。
高精度ストレインゲージで正確な測定が可能です。
ケースから取り外して使用可能です。
使用可能温度範囲が-10~60℃の高耐久です。

用途
エアコン取付時のフロンガス封入量の測定
フロンガス回収作業時に於ける回収ガス量の測定
付属品
ケース、ACアダプター、電池交換用ミニドライバー
トラスコ品番
660-9604
幅(mm)
265
寸法(mm)
秤台:265×265
高さ(mm)
45
奥行(mm)
265
電源(V)
100
測定単位
5/10g
測定精度(%)
±0.5
計量範囲
100kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする