ハンダ付け技能練習セット
これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。
従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。
付属品(セットの内容)
IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3
- 材質
- ガラスコンポジット(CEM-3)
- 寸法(mm)
- 190×130×15(包装を含む)
- 質量(g)
- 47(包装を含む)
- 本体寸法(mm)
- 116.84×88.9×1.6t
- 厚さ(μm)
- 銅箔:35
- 仕上処理
- フラックス
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※基板上に「記名エリア」を配置し、CT-ST10に付属していた「名前記入用ラベル」は廃止しました。はんだ用品 の新着商品
カテゴリ































