goot(太洋電機産業)
基盤補修補助工具SA-10用収納ケース
アシスト先端工具を保護でき安全です。
ケース仕切り板は取り外し可能で小物保管にも便利です。
適合
ソルダーアシストSA-10の保管用ケース
トラスコ品番
739-4680
材質
ケース:PP
幅(mm)
58
全長(mm)
183
高さ(mm)
15
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05767172
SA-10C
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください