ハンダ付け技能練習セット(SMD 中級)
実装工場などで普段から面実装部品のはんだ付けをおこなっている方々向けに、技術の「維持」「確認」「向上」ができる基板と部品のセットです。基板の表面は実践用、裏面は練習用のパターンを施しており、実践用パターンに使用できる部品もセットになっています(練習用パターン用の部品は別途ご用意ください)。初心者には非常に難しい内容となっていますのでご注意ください。
付属品(セットの内容)
IC(4種)×10、ダイオード(3種)×8、抵抗器(3種)×80、抵抗モジュール(2種)×6、電解コンデンサ(1種)×4、ワイヤ(1種)×4、取扱説明書×1
- 材質
- ガラスコンポジット(CEM3)
- 寸法(mm)
- 120×190×11mm(包装を含む)
- 質量(g)
- 24(包装を含む)
- タイプ
- 両面/片面:両面
- 本体寸法(mm)
- 70×50×1.6t
- 厚さ(μm)
- 銅箔:18
- 仕上処理
- フラックス、両面レジスト、両面白色シルク印刷
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
注意
※「はんだ付け技術の指導や講習」、「ユーザ支援」は行っておりません。はんだ用品 の新着商品
カテゴリ






























