ULLMAN
ピックアップツールMEGAMAG
滑り止めクッション付きグリップです。
MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。
最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。
用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3838
材質
マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
全長(mm)
210~768
吸着力(N)
71.5
吊上能力(kg)
7.2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02966009
GM-2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください