GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009

GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009
GM-2 ピックアップツールMEGAMAG ULLMAN 02966009

ピックアップツールMEGAMAG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02966009
品番
GM-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

滑り止めクッション付きグリップです。
MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。
最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3838
材質
マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
全長(mm)
210~768
吸着力(N)
71.5
吊上能力(kg)
7.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする