ピックアップツールPOWERCAP

ピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMANピックアップツールPOWERCAP - ULLMAN

滑り止めクッション付きグリップ
POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。
表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。

用途
ピックアップツール。
材質
マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
吸着力(N)
吊上能力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HT-2 0296531802965318HT-2723-3840178~85722.52.3
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
HT-3 0296579902965799HT-3723-3857210~76844.14.5
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする