HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318

HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318
HT-2 ピックアップツールPOWERCAP ULLMAN 02965318

ピックアップツールPOWERCAPHT-2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)178~857
内容量1個注文コード02965318品番HT-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

滑り止めクッション付きグリップ
POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。
表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3840
全長(mm)
178~857
吸着力(N)
22.5
吊上能力(kg)
2.3
材質
マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする