ピックアップツールPOWERCAP HT5

ピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMANピックアップツールPOWERCAP HT5 - ULLMAN

滑り止めクッション付きグリップです。
POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。
表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。

用途
ピックアップツール。
材質
マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
全長(mm)
140~648
吸着力(N)
10.7
吊上能力(kg)
1.1
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
HT-5BL 0296244802962448HT-5BL723-3854
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
HT-5OR 0296720802967208HT-5OR723-3839
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
HT-5GR 0296761902967619HT-5GR723-3851
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
HT-5 0296770702967707HT-5723-3845
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする