HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619

 

HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619
HT-5GR ピックアップツールPOWERCAP HT5 ULLMAN 02967619

ピックアップツールPOWERCAP HT5HT-5GR

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
723-3851
注文コード
02967619
品番
HT-5GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

滑り止めクッション付きグリップです。
POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。
表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。
安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3851
材質
マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
全長(mm)
140~648
吸着力(N)
10.7
吊上能力(kg)
1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする