フレキシブル マグネティックピックアップツール

フレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMANフレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMANフレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMANフレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMANフレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMANフレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMANフレキシブル マグネティックピックアップツール - ULLMAN

先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。
フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所でも金属物を素早く正確に回収できます。
表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。

用途
ピックアップツール。
トラスコ品番
723-3842
材質
本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石
全長(mm)
548
吸着力(N)
6.8
吊上能力(kg)
0.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964110NO.14X
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする